Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 400 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:11422167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

257,90 €/ Unitéhors TVA

312,06 €TVA incluse

19 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
400 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
5
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
407 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
100 mm
F
158 mm
J
357 mm
K
46.5 mm
L
65 mm
M
46.5 mm
N
200 mm
O
407 mm
P
400 mm