Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 400 SPB 2 TL 3020

  • ERIKS:11422162
Image 1
Ajouter à la liste

102,33 €/ Unitéhors TVA

123,82 €TVA incluse

5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
400 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
407 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
75 mm
F
44 mm
O
407 mm
P
400 mm