Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 400 SPB 10 TL 4040

  • ERIKS:11422174
Image 1
Ajouter à la liste

373,95 €/ Unitéhors TVA

452,48 €TVA incluse

5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
400 mm
Nombre de gorges
10
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4040
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
407 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
100 mm
F
196 mm
O
407 mm
P
400 mm