56,89 €/ Unitéhors TVA
68,84 €TVA incluse
5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 400 mm |
Nombre de gorges | 1 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 4 |
Largeur de bande de roulement | 12.9 mm |
Diamètre extérieur | 406 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
F | 20 mm |
J | 365 mm |
L | 32 mm |
M | 12 mm |
N | 112 mm |
O | 406 mm |
P | 400 mm |