Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 375 SPC 8 TL 4030

  • ERIKS:11422288
  • Fabricant:4014486232059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

V-poulie SPC375/8 4030

V-poulie SPC375/8 4030

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
375 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4030
Modèle
7
Largeur de bande de roulement
22.3 mm
Diamètre extérieur
385 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
115 mm
F
213 mm
J
319 mm
K
68.5 mm
L
76 mm
M
68.5 mm
N
242 mm
O
385 mm
P
375 mm