57,83 €/ Unitéhors TVA
69,97 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 355 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 4 |
Largeur de bande de roulement | 9.9 mm |
Diamètre extérieur | 359 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
F | 40 mm |
J | 326 mm |
K | 2.5 mm |
L | 45 mm |
M | 2.5 mm |
N | 124 mm |
O | 359 mm |
P | 355 mm |