43,98 €/ Unitéhors TVA
53,22 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 355 mm |
Nombre de gorges | 1 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 8 |
Largeur de bande de roulement | 9.9 mm |
Diamètre extérieur | 359 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
F | 16 mm |
J | 326 mm |
K | 8 mm |
L | 32 mm |
M | 8 mm |
N | 112 mm |
O | 359 mm |
P | 355 mm |