217,11 €/ Unitéhors TVA
262,70 €TVA incluse
69 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 355 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3535 |
Diamètre extérieur | 365 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 90 mm |