Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 355 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 8 |
Largeur de bande de roulement | 16.4 mm |
Diamètre extérieur | 362 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
F | 82 mm |
J | 312 mm |
K | 3.5 mm |
L | 89 mm |
M | 3.5 mm |
N | 187 mm |
O | 362 mm |
P | 355 mm |