Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 355 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:11421984
  • Fabricant:4014486235258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82,32 €/ Unitéhors TVA

99,61 €TVA incluse

5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
355 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Modèle
5
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
361 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
75 mm
F
65 mm
J
320 mm
K
7 mm
L
51 mm
M
7 mm
N
159 mm
O
335 mm
P
355 mm