Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 335 SPC 8 TL 3525

  • ERIKS:11422277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

327,78 €/ Unitéhors TVA

396,61 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
335 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
7
Largeur de bande de roulement
22.3 mm
Diamètre extérieur
345 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
100 mm
F
213 mm
J
279 mm
K
74 mm
L
65 mm
M
74 mm
N
216 mm
O
345 mm
P
335 mm