Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 335 SPC 6 TL 3525

  • ERIKS:11422276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
335 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
7
Largeur de bande de roulement
22.3 mm
Diamètre extérieur
345 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
100 mm
F
162 mm
J
279 mm
K
48.5 mm
L
65 mm
M
48.5 mm
N
187 mm
O
345 mm
P
335 mm