Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 335 mm |
Nombre de gorges | 6 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3535 |
Modèle | 6 |
Diamètre extérieur | 342 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 90 mm |
Longueur totale | 89 mm |
F | 120 mm |
J | 292 mm |
K | 15.5 mm |
L | 89 mm |
M | 15.5 mm |
N | 170 mm |