Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 335 SPB 3 TL 3020

  • ERIKS:11422149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,78 €/ Unitéhors TVA

98,95 €TVA incluse

39 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
335 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Modèle
7
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
342 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
75 mm
F
63 mm
J
292 mm
K
6 mm
L
51 mm
M
6 mm
N
146 mm
O
342 mm
P
335 mm