Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 315 mm |
Nombre de gorges | 6 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 7 |
Largeur de bande de roulement | 22.3 mm |
Diamètre extérieur | 325 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
F | 162 mm |
J | 259 mm |
K | 48.5 mm |
L | 65 mm |
M | 48.5 mm |
N | 187 mm |
O | 325 mm |
P | 315 mm |