Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 315 SPC 4 TL 3525

  • ERIKS:11422269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
315 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
7
Largeur de bande de roulement
22.3 mm
Diamètre extérieur
325 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
100 mm
F
111 mm
J
259 mm
K
23 mm
L
65 mm
M
23 mm
N
187 mm
O
325 mm
P
315 mm