Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 315 SPB 6 TL 3525

  • ERIKS:11422145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

135,92 €/ Unitéhors TVA

164,46 €TVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
315 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
7
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
322 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
100 mm
F
120 mm
J
272 mm
K
27.5 mm
L
65 mm
M
27.5 mm
N
187 mm
O
322 mm
P
315 mm