Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 315 SPA 6 TL 3525

  • ERIKS:11421980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

103,57 €/ Unitéhors TVA

125,32 €TVA incluse

12 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
315 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
7
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
321 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
100 mm
F
95 mm
J
280 mm
K
15 mm
L
65 mm
M
15 mm
N
178 mm
O
321 mm
P
315 mm