86,45 €/ Unitéhors TVA
104,60 €TVA incluse
2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 315 mm |
Nombre de gorges | 5 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3525 |
Largeur de bande de roulement | 12.9 mm |
Diamètre extérieur | 321 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
F | 80 mm |
O | 321 mm |
P | 315 mm |