Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 315 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3020 |
Largeur de bande de roulement | 12.9 mm |
Diamètre extérieur | 321 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
F | 50 mm |
O | 321 mm |
P | 315 mm |
118,65 €/ Unitéhors TVA
143,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026