Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 315 SPA 1 TL 2012

  • ERIKS:11421974
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
315 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Modèle
4
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
321 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
20 mm
J
280 mm
L
32 mm
M
12 mm
N
112 mm
O
321 mm
P
315 mm