167,10 €/ Unitéhors TVA
202,19 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 300 mm |
Nombre de gorges | 8 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 7 |
Largeur de bande de roulement | 16.4 mm |
Diamètre extérieur | 307 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
F | 158 mm |
J | 257 mm |
K | 47 mm |
L | 65 mm |
M | 47 mm |
N | 191 mm |
O | 307 mm |
P | 300 mm |