Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 300 SPB 5 TL 3525

  • ERIKS:11422138
  • Fabricant:4014486236538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,52 €/ Unitéhors TVA

122,84 €TVA incluse

2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
300 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
7
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
307 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
100 mm
F
101 mm
J
257 mm
K
18 mm
L
65 mm
M
18 mm
N
191 mm
O
307 mm
P
300 mm