Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 300 SPB 2 TL 2517

  • ERIKS:11422135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
300 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
8
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
307 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm
F
44 mm
J
257 mm
K
0.5 mm
L
45 mm
M
0.5 mm
N
125 mm
O
307 mm
P
300 mm