Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 300 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:11421971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,01 €/ Unitéhors TVA

82,29 €TVA incluse

2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
300 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Modèle
7
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
306 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
75 mm
F
65 mm
J
262 mm
K
7 mm
L
51 mm
M
7 mm
N
159 mm
O
306 mm
P
300 mm