Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 300 SPA 3 TL 3020

  • ERIKS:11421970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
300 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Modèle
8
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
306 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
75 mm
F
50 mm
J
264 mm
K
0.5 mm
L
51 mm
M
0.5 mm
N
146 mm
O
306 mm
P
300 mm