284,50 €/ Unitéhors TVA
344,25 €TVA incluse
6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 280 mm |
Nombre de gorges | 8 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 3 |
Largeur de bande de roulement | 21.9 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
F | 213 mm |
J | 224 mm |
K | 74 mm |
L | 65 mm |
M | 74 mm |
O | 290 mm |
P | 280 mm |