Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 280 SPB 6 TL 3525

  • ERIKS:23835965
Image 1

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
280 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
287 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
100 mm
F
120 mm
O
287 mm
P
280 mm