55,32 €/ Unitéhors TVA
66,94 €TVA incluse
17 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 280 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 8 |
Largeur de bande de roulement | 16.4 mm |
Diamètre extérieur | 287 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
F | 44 mm |
J | 237 mm |
K | 1 mm |
L | 45 mm |
N | 117 mm |
O | 287 mm |
P | 280 mm |