Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 265 SPC 5 TL 3525

  • ERIKS:11422254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

187,43 €/ Unitéhors TVA

226,79 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
265 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
3
Largeur de bande de roulement
21.9 mm
Diamètre extérieur
275 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
100 mm
F
136 mm
J
209 mm
K
35.5 mm
L
65 mm
M
35.5 mm
O
275 mm
P
265 mm