Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 265 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 7 |
Largeur de bande de roulement | 12.9 mm |
Diamètre extérieur | 271 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
F | 50 mm |
J | 229 mm |
K | 3 mm |
L | 45 mm |
M | 3 mm |
N | 125 mm |
O | 271 mm |
P | 265 mm |