Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 250 SPZ 3 TL 2012

  • ERIKS:11421796
Image 1
Ajouter à la liste

38,10 €/ Unitéhors TVA

46,10 €TVA incluse

5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
250 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
254 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
40 mm
O
254 mm
P
250 mm