Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 250 SPC 3 TL 3020

  • ERIKS:11422246
Image 1
Ajouter à la liste

120,66 €/ Unitéhors TVA

146,00 €TVA incluse

8 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
250 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Largeur de bande de roulement
21.9 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
75 mm
F
85 mm
O
260 mm
P
250 mm