51,57 €/ Unitéhors TVA
62,40 €TVA incluse
31 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 250 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 7 |
Largeur de bande de roulement | 12.9 mm |
Diamètre extérieur | 256 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
F | 50 mm |
J | 215 mm |
K | 2.5 mm |
L | 45 mm |
M | 2.5 mm |
N | 124 mm |
O | 256 mm |
P | 250 mm |