Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 250 SPA 1 TL 2012

  • ERIKS:11421954
Image 1
Ajouter à la liste

31,83 €/ Unitéhors TVA

38,51 €TVA incluse

11 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
250 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Modèle
8
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
256 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
20 mm
J
215 mm
K
6 mm
L
32 mm
M
6 mm
N
112 mm
O
256 mm
P
250 mm