Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 236 SPC 4 TL 3525

  • ERIKS:23836056
Image 1
Ajouter à la liste

136,59 €/ Unitéhors TVA

165,27 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
236 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Largeur de bande de roulement
21.9 mm
Diamètre extérieur
246 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
100 mm
F
111 mm
O
246 mm
P
236 mm