Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 236 SPC 3 TL 3020

  • ERIKS:11422243
Image 1
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

V-poulie SPC212/3 3020

V-poulie SPC212/3 3020

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
236 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Largeur de bande de roulement
21.9 mm
Diamètre extérieur
246 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
75 mm
F
85 mm
O
246 mm
P
236 mm