Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 236 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:11422118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

141,94 €/ Unitéhors TVA

171,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
236 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
3
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
243 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
100 mm
F
158 mm
J
193 mm
K
46.5 mm
L
65 mm
M
46.5 mm
O
243 mm
P
236 mm