Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 236 SPB 2 TL 2517

  • ERIKS:11422113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,09 €/ Unitéhors TVA

52,14 €TVA incluse

14 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
236 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
8
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
243 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm
F
44 mm
J
193 mm
K
1 mm
L
45 mm
N
117 mm
O
243 mm
P
236 mm