Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 224 SPC 5 TL 3525

  • ERIKS:23836053
Image 1
Ajouter à la liste

142,48 €/ Unitéhors TVA

172,40 €TVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
224 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Largeur de bande de roulement
21.9 mm
Diamètre extérieur
234 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
100 mm
F
136 mm
O
234 mm
P
224 mm