99,71 €/ Unitéhors TVA
120,65 €TVA incluse
10 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 224 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 3 |
Largeur de bande de roulement | 21.9 mm |
Diamètre extérieur | 234 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
F | 85 mm |
J | 168 mm |
K | 17 mm |
L | 51 mm |
M | 17 mm |
O | 234 mm |
P | 224 mm |