Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 224 SPB 6 TL 3525

  • ERIKS:11422110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

V-poulie SPB224/6 3525

V-poulie SPB224/6 3525

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
224 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
3
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
231 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
100 mm
F
120 mm
J
181 mm
K
28 mm
L
65 mm
M
28 mm
O
231 mm
P
224 mm