Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 224 SPA 5 TL 3020

  • ERIKS:11421946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,54 €/ Unitéhors TVA

63,57 €TVA incluse

5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
224 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Modèle
2
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
75 mm
F
80 mm
J
189 mm
L
51 mm
M
29 mm
O
230 mm
P
224 mm