Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 224 SPA 2 TL 2517

  • ERIKS:11421942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,16 €/ Unitéhors TVA

38,91 €TVA incluse

17 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
224 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
8
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
35 mm
J
189 mm
L
45 mm
M
10 mm
N
124 mm
O
230 mm
P
224 mm