Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 212 SPC 6 TL 3525

  • ERIKS:11422237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

145,45 €/ Unitéhors TVA

175,99 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
212 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
3
Largeur de bande de roulement
21.9 mm
Diamètre extérieur
222 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
100 mm
F
162 mm
J
156 mm
K
48.5 mm
L
65 mm
M
48.5 mm
O
222 mm
P
212 mm