Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 212 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:11421938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,07 €/ Unitéhors TVA

48,48 €TVA incluse

16 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
212 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Modèle
2
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
218 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
75 mm
F
65 mm
J
176 mm
L
51 mm
O
218 mm
P
212 mm