Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 200 SPZ 4 TL 2517

  • ERIKS:11421785
Image 1
Ajouter à la liste

31,24 €/ Unitéhors TVA

37,80 €TVA incluse

2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
200 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
204 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
52 mm
O
204 mm
P
200 mm