96,66 €/ Unitéhors TVA
116,96 €TVA incluse
5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 200 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3020 |
Largeur de bande de roulement | 21.9 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
F | 111 mm |
O | 210 mm |
P | 200 mm |