Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 200 SPC 3 TL 2517

  • ERIKS:11422228
Image 1
Ajouter à la liste

82,27 €/ Unitéhors TVA

99,55 €TVA incluse

5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
200 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Largeur de bande de roulement
21.9 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
65 mm
F
85 mm
O
210 mm
P
200 mm