Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 200 SPB 6 TL 3020

  • ERIKS:11422095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

59,13 €/ Unitéhors TVA

71,55 €TVA incluse

6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
200 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Modèle
3
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
207 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
75 mm
F
120 mm
J
157 mm
K
34.5 mm
L
51 mm
M
34.5 mm
O
207 mm
P
200 mm